Quantité minimale: 4
Prix : 81,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fantech minuterie électronique RTS5 - 40/20/60
Le RTS5 est compatible avec Fantech Flex 100H, VHR70R,VHR100R, VHR150 et VHR150R. Le bouton poussoir active au système de fonctionner en mode continu pour 20, 40 ou 60 minutes, il puis revient au réglage prédéterminé. Pour annuler cette opération, appuyez simplement sur le temps de touche un quatrième.
Le RTS5 est compatible avec Fantech Flex 100H, VHR70R,VHR100R, VHR150 et VHR150R. Le bouton poussoir active au système de fonctionner en mode continu pour 20, 40 ou 60 minutes, il puis revient au réglage prédéterminé. Pour annuler cette opération, appuyez simplement sur le temps de touche un quatrième.
Poids &Dimensions
- Largeur 5/8 en
- Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
Détails du produit
- Tension 2 V
- Emplacement de montage Murale
- Vitesse contrôlable N°
- Type Applique murale
- Lampe N°
- Marque Fantech
- Matériau Plastique
- Finition Blanc
- Numéro de référence du fabricant RTS5
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech minuterie électronique RTS5 - 20/40/60
81,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit