Prix : 449,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un lampadaire universel d’extérieur noir classique extensible (jusqu’à 13 pieds), avec une conception facile à assembler en 4 pièces. Il est durable avec un revêtement texturé en poudre supplémentaire pour plus d’élégance ainsi que ses tubes métalliques résistants à l’eau et à la corrosion pour une touche de classe. Cet élégant noir, 2,5 po. et 3 po. Tube de trou d’entrée de diamètre, ajoute une touche finale parfaite à vos besoins d’éclairage résidentiel ou commercial.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fabriqué en métal galvanisé durable.
- Texture noire classique
- Facile à assembler (cage d’armature à base métallique de 16 po incluse)
- Parfait pour nos lampes solaires et également bon pour toutes les lampes alimentées en courant alternatif de moins de 25 lb
- Universel 2,5 po. et 3 po. Diamètre de la fixation supérieure avec trou d’entrée et vis latérales
- Revêtement en poudre résistant à la rouille et aux intempéries
- Comprend un couvercle d’étanchéité supérieur
- Le luminaire n’est pas inclus
- Comprend une garantie de 2 ans
Poids &Dimensions
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque eLEDing
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Eleding® RGB Led UFO Round Post Light, 20W
Article nº : B3128511
Pas encore évalué
319,95 $
2,5 » - 3 » jusqu’à 13' Poteau d’éclairage extérieur universel en métal noir avec cage d’armature en métal
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires