Prix : 345,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Eleding®, série EE-AW00C, offre une combinaison d’éclairage solaire abordable avec les couleurs fixes ou RVB à changement de musique, et un système de boîtier en aluminium de haute qualité. Il s’agit d’une lumière LED avec un panneau solaire détachable, une batterie au lithium intégrée, du bricolage et des fonctionnalités de configuration simples et un profil de fonctionnement uniques. Il est fourni avec des fonctionnalités APP conviviales qui permettent aux utilisateurs de faire un ajustement simple pour changer de couleur et de mode n’importe où et n’importe quand. Cette unité légère montable et portable est particulièrement conçue pour une utilisation simple dans les applications extérieures et intérieures. Cet appareil sera capable d’un véritable profil éclairant du crépuscule à l’aube toute la nuit avec le changement RVB avec ses 24 (EE-AW60C) ou 95 (EE-AW500C) LED. Il est particulièrement utile pour tous les types d’applications résidentielles, commerciales, récréatives et de saison des fêtes. Surtout pour les fêtes, les décorations amusantes en plein air, les jardins et les parcs. Sans source d’alimentation secteur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Un prix abordable avec de longs cycles de vie opérationnels, un montage rapide ou un bagage à main pour les sites distants et des fonctionnalités de configuration faciles
- Equipé de SMD5050 en couleur et changez automatiquement la couleur et le mode en fonction du rythme musical
- Compatible avec d’autres appareils Bluetooth tels que les haut-parleurs Ampli
- Fournit un éclairage continu pendant plus de 15 heures
- Utilise une batterie au lithium de haute qualité avec un cycle de vie jusqu’à 10 fois plus long que les batteries traditionnelles
- Il est construit avec un panneau solaire en verre trempé exceptionnel de 12W (EE-AW60C) ou 40W (EE-AW500C), conçu pour offrir un fonctionnement simple et une utilisation à long terme sans remplacement de la batterie.
- La lumière fournit un véritable profil éclairant du crépuscule à l’aube toute la nuit
- Conception durable avec luminaire en aluminium moulé sous pression, lentille en polycarbonate et indice de protection IP66 pour une utilisation extérieure et intérieure
- Il offre des utilisations pratiques illimitées toute l’année pour le résidentiel, le commerce, les loisirs et la portabilité
Détails du produit
- Nombre de lumières 1
- Source d'alimentation Solar
- Marque eLEDing
- Quantité par paquet 1
- Type d’ampoule LED
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Emplacement de montage Mur, Poteau
- Lumens 2100
- Couleur Gris
- Temps de charge 4 à 6 heures
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FCC & CE
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Projecteur® LED RVB intégré à énergie solaire à énergie solaire, 16W, 2100LM
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit