Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 315,95 $ ch.
- Acheter 3 309,95 $ ch.
- Acheter 4+ 299,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Offres de berceau surélevés amélioré positionnement ergonomique avec moins de Fatigue et de souche.
Le chariot de seau surélevée est une excellente solution pour le transport et le positionnement en plastique et des seaux en acier. Conçu pour fonctionner avec des seaux d’un diamètre maximal de 10-¾ ", ou carré de seaux et boîtes n’excédant ne pas 10-¾ « x 10-¾ ». Hauteur de la plate-forme est 26-½ "et berceau montants disposent de manches de vinyle pour serrer fermement le seau. Dolly pèse juste 17 lb et plis pour un compact 26" L x 5-½" W x 31 « H facile à transporter entre les lieux de travail. Globalement, est en cours d’utilisation taille 29-3/8" L x 29-3/8" W x 33-1/8 "H. Toute la construction en acier avec une couche de poudre jaune durable finition. Rouleaux en douceur avec du polyuréthane 3" pivotant à roulettes.
Le chariot de seau surélevée est une excellente solution pour le transport et le positionnement en plastique et des seaux en acier. Conçu pour fonctionner avec des seaux d’un diamètre maximal de 10-¾ ", ou carré de seaux et boîtes n’excédant ne pas 10-¾ « x 10-¾ ». Hauteur de la plate-forme est 26-½ "et berceau montants disposent de manches de vinyle pour serrer fermement le seau. Dolly pèse juste 17 lb et plis pour un compact 26" L x 5-½" W x 31 « H facile à transporter entre les lieux de travail. Globalement, est en cours d’utilisation taille 29-3/8" L x 29-3/8" W x 33-1/8 "H. Toute la construction en acier avec une couche de poudre jaune durable finition. Rouleaux en douceur avec du polyuréthane 3" pivotant à roulettes.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 29-3/8 po (74,61 cm)
- Longueur 29-3/8 po (74,61 cm)
- Hauteur 33-1/8 Dans l’ensemble; 26-1/2 Berceau
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Seau élevée ergonomique & seau Dolly
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PDOL-26
- Couleur Jaune
- Type de roue Pivotant en polyuréthane
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Seau surélevé - Pail Dolly PDOL-26
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires