Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce siège de toilettes surélevé par Drive Medical vous assure un ajustement plus sûre que jamais. Le dispositif de verrouillage nouvellement conçu a été conçu pour s’adapter en toute sécurité sur presque n’importe quelle toilette. Construction robuste en plastique moulée permet au produit de rester léger sans sacrifier la solidité et la durabilité. C' est bras rembourrés confortables sont polyvalents et démontable sans outils facilitant le transfert. Le siège surélevé et bras rembourrés aideront les personnes qui ont besoin d’un coup de pouce assis ou debout de la toilette.
- Conçu pour les personnes qui ont de la difficulté à s'asseoir ou à se lever des toilettes
- Ajoute 5" à la hauteur du siège de toilette
- Les bras sans outil peuvent être enlevés ou ajoutés
- Les manches et les récepteurs de bras sont faits de métal
- Construction en plastique moulé robuste
- Dispositif de verrouillage avec une « vis de ver » plus grande et robuste et une plaque de verrouillage pour un ajustement sûr et sécuritaire
- Léger et portable
- Se fixe facilement à la cuvette de toilette sans utilisation des outils
- Facile à nettoyer
- S’adapte à la plupart des toilettes
Caractéristiques techniques du produit
- Poids du produit : 5 lbs
- Hauteur totale de produit : 10"
- Longueur totale de produit : 16,5"
- Largeur globale du produit: 17"
- Couleur du produit primaire : Blanc
- Matériel de produit primaire : Plastique
- Capacité de poids de produit : 300lbs
- Profondeur d’assise : 16,5 %"
- Largeur d’assise : 17"
- Largeur entre les bras: 18"
- Garantie : Garantie à vie limitée
Poids &Dimensions
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Largeur entre les bras 18 po
- Capacité de poids 300 lbs
- Profondeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Taille Standard
- Poids 5,1 lbs (2,32 kg)
- Hauteur du siège 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Description Élevée a soulevé le siège de toilette avec bras amovibles
- Type Riser de siège de toilette
- Accoudoirs Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Drive Medical
- Matériau Plastique moulé robuste
- Style Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant RTL12027RA
- Couleur Blanc
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Emily Katherine
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : BENARD
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Siège bien construit qui sert à rien c' est bien -
Reviewer : Paulette
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
M’attendais à s’insérer dans les toilettes et maintenez serré mais il n’est pas juste. Si vous serrez trop serré, il apparaît en fait hors des toilettes. -
Reviewer : Ronald
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Servi à notre besoin. Facile à installer et confortable pour s’asseoir. -
Reviewer : Dean
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Son une bonne application pour quelqu'un après une chirurgie du genou... Il a un puits fait pièce d’équipement. -
Reviewer : Sheila
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce produit a très bien fonctionné pour moi après une opération après une prothèse totale de genou. Facile d’utilisation et le transfert d’une salle de bain à l’autre. -
Reviewer : LARRY METZGER
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Installation facile et excellents résultats suite à remplacement de la hanche.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siège de toilette à hauteur surélevée Drive Medical RTL12027RA avec accoudoirs rembourrés amovibles, siège standard
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires