Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable

Article nº : WBB384183NG

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Gris
  • Argent

Argent

Prix : 2 419,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Elkay EZH20 Station de remplissage améliorée de bouteille d’eau, bi-niveau, filtré, gris clair

Elkay EZH20 Station de remplissage améliorée de bouteille d’eau, bi-niveau, filtré, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Kit de filtre eau Elkay, EWF172 pour les glacières, fontaines d’eau potable

Kit de filtre eau Elkay, EWF172 pour les glacières, fontaines d’eau potable

Global Industrial™ Wall Mount 2 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 2 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket

Global Industrial™ Wall Mount 1 Cylinder Bracket

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Chariot de cloison sèche industrielle mondiale, terrasse de 12 « x48 », capacité de™ 2 400 lb

Interion® Hangers en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Protection contre le vol - Paquet de 6

Interion® Cintres de manteau en boucle fermée - Heavy Duty Chrome - Anti-Vol - Pack 6

L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Glacière et bouteille de remplissage station complète dans une conception conforme ADA consolidée peu encombrant. L'aspect intégré combine nos feux verts ™ et les lumières d'état du filtre.

Caractéristiques :

  • L'activation sans contact du capteur (remplissage de bouteille) conçue pour une utilisation facile ; activation push-bar facile à utiliser (bubbler).
  • Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
  • Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état de filtre LED. La reconnaissance Fillsafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et met à jour la lumière LED au vert.
  • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
  • Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
  • Caractéristique d'économie d'énergie, permettant à la réfrigération d'être éteinte lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  • Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale. Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
  • Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
  • La lumière LED à faible consommation d'énergie encourage l'utilisation, aide à remplir les bouteilles foncées et s'illumine dans les couloirs sombres.
  • Emballage d'une boîte de sorte que le glacière et le remplissage de bouteille se clèbisent ensemble.

Poids &Dimensions

  • Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
  • Hauteur 40-13/16 po (103,66 cm)

Détails du produit

  • Activation du remplissage des bouteilles Capteur
  • Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
  • Nombre de stations  1
  • Ampérage 6 A
  • Type Stations de remplissage de bouteille
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Capacité de refroidissement 8 gal/h
  • Matériau Acier inoxydable
  • Stations de barbotage standard 1
  • Barboteur Barboteur flexible
  • Réfrigéré Oui
  • Anti-vandalisme Non
  • Opération mains libres Non
  • Tension 115 V
  • Filtre Oui
  • Type d’installation Murale
  • Marque Elkay
  • Stations de remplissage d’eau 1
  • Série EZH2O amélioré
  • hertz 60 Hz
  • Verre de remplissage Non
  • Numéro de référence du fabricant LZS8WSSP
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 2 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Je voudrais savoir si LZS8WSLP est une monture murale ou une monture murale. Je suis à la recherche d'un mur monté fontaine et remplissage de bouteille pour remplacer la fontaine d'eau existante.

    Question posée par : Jim, 19, 2019 novembre

    Répondre à cette question

  • Combien de fois est le filtre doit être changé ?

    Question posée par : Lisa, 06, 2017 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Lisa, ce filtre doit être remplacé chaque 3000 gallons qui, selon l’usage, est à peu près une fois par an. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Économisez 730,00 $ avec ce produit comparable

Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée

Article nº : 761218

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

1 689,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable

Article nº : WBB384183NG

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant