Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Elkay

Référence :WBB566847

Référence fabricant : 51299C

Cartouche filtrante de rechange Elkay WaterSentry de 1 500 gallons, référence 51299C

Description du produit
Filtre de rechange Elkay pour les modèles équipés du système de filtration WaterSentry® (Refroidisseurs + Fontaines).

Les filtres à eau Elkay® offrent une eau plus pure et au goût agréable pour les fontaines, les refroidisseurs d'eau et les remplisseurs de bouteilles. Tous les filtres Elkay® sont fabriqués à partir de charbon actif pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau. Nombre d'entre eux réduisent également les contaminants tels que le plomb. Faciles à installer, les filtres Elkay® sont des cartouches remplaçables autonomes, limitant ainsi l'exposition aux matériaux contaminés.

Caractéristiques:

  • Filtre de remplacement pour les modèles équipés du système de filtration WaterSentry® (Refroidisseurs + Fontaines).
  • Le filtre doit être remplacé tous les 1 500 gallons ou 1 an après son installation.
  • Doté d'un système de déconnexion rapide, d'une installation en 1/4 de tour et d'une vanne d'arrêt automatique à l'entrée qui se ferme lorsque le filtre est retiré.
  • Conçu pour réduire le plomb, les particules et le chlore. Réduit également les odeurs et la coloration de l'eau entrante.
  • Le filtre est testé et certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du goût et de l'odeur du chlore.
  • Le filtre est testé et certifié conforme à la norme NSF/ANSI 401 pour la réduction des microplastiques.
PRIX
$149.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille du drain4 po
Taille de l'entrée d'eau8 po

Détails du produit

TypeFiltre à eau
RéfrigéréNon
Capacité du filtre en gallons1500 gal
À utiliser avecSystèmes de filtration WaterSentry (refroidisseurs et fontaines)
Pour une utilisation en extérieurNon
Pression maximale105 psi
Type de filtreChlore, goût et odeur, plomb
Quantité par paquet1
Référence fabricant51299C
Type d'installationMur
MarqueElkay