Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Tourelle Style changeur Objective avec des grossissements Triple
- Corps en métal robuste avec rack lisse & pignon
- Design frais, poignées ergonomiques de mise au point
- Léger, boîtier compact, facile à porter avec la poignée de main
- LED projecteurs disposent d’une longue vie avec faible consommation d’énergie
- Éclairage LED transmis et incident équipé d’intensité variable
- Piles rechargeables, la fonctionnalité sans fil permet d’utiliser l’instrument sans une prise de courant
- Toutes les pièces optiques sont anti-champignons traités
- garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Oculaire WF10x/20
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Batterie Rechargeable, 110V-220V AC
- Embout Renouvelable
- Description Tourelle d’entrée de gamme binoculaire stéréo Microscope Rechargeable
- Tête de visualisation Binoculaire 45° incliné Tubes, réglage de la dioptrie 5 un (+/-)
- Source lumineuse LED
- Plage de grossissement 10 X 20 X 40 X
- Type Microscope stéréo
- Type de tête Jumelles
- Quantité par paquet 1
- Marque Meiji Techno
- Série Stéréo de tourelle EM-20
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Objectif Tourelle 1 X, 2 X, 4 X
- Numéro de référence du fabricant EM-23
- Illumination Éclairage à LED
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001:2008
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Meiji Techno EM-31 binoculaire d’entrée de gamme double 2 X, 4 X système de Microscope de tourelle
Article nº : B2047611
Pas encore évalué
835,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno EM-23 binoculaire tourelle d’entrée de gamme Rechargeable Microscope stéréo, 10 X 20 X 40 X Mag,.
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires