Prix : 835,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EM-31 binoculaire d’entrée de gamme Dual 2 x, 4 x tourelle Microscope système. EM-31 série de l’Amérique de Meiji Techno répond à la demande pour un microscopes complet de stéréo de style à double binoculaire-niveau avancé de tourelle avec un bâti en 2 x, 4 objectifs x donnant à l’utilisateur 20 X 40 X grossissement avec la norme 10 X oculaire. Équipée d’éclairage à LED dans un design empreinte grand stable et une poignée de transport confortable pour portabilité facilitée. Tête binoculaire est enclin à tubes 45°, un réglage de dioptrie 5 ±, distance interpupillaire réglable entre 55 et 75 mm. Les Microscopes stéréo à tourelle binoculaire EM-31 ont des images érigées sur un large champ de vision. Le stand est fait de métal alliage et a un design de crémaillère avec commande de réglage et tension grossier. Équipé d’une tourelle renouvelable avec double 2 x / 4 x objectif de grossissement (EM-31) avec grand champ de vision. Domaine de 20 mm/6,6 mm vue (s), travail à distance 100 mm. Doté d’incident et transmis un éclairage LED, ces microscopes étudiant sont construits pour durer, année après année. Juste parfait pour les écoles supérieures et des écoles secondaires. Cette série est un cadre plus large que les modèles EM-20, idéal pour observer des spécimens biologiques ou les sciences physiques, plantes, insectes, etc., pratiquement n’importe quel objet, car le stand permet l’optique à générer suffisamment élevée pour s’adapter à pratiquement n’importe quel spécimen éducatif.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Système configuré avec l’oculaire du Microscope corps, Stand, complet
- Tourelle Style changeur Objective avec Triple grossissement 20 X, 40 X
- Métal d’alliage robuste support avec grille lisse & pignon design
- Nouveau design, ergonomique placé les boutons de mise au point
- Léger, boîtier compact, facile à porter avec la poignée de main du haut pour faciliter le transport
- Projecteurs LED transmis et Incident disposent d’une longue vie avec faible consommation d’énergie
- Éclairage LED transmis et incident équipé d’intensité variable
- Toutes les pièces optiques sont anti-champignons traités
- fabrique de 2 an garantie
- Pare-poussière pour EM-31 inclus
- Bonnettes en caoutchouc pour EM-31 inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Oculaire WF10x/20
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 110V-220V AC
- Embout Renouvelable
- Description Jumelles d’entrée de gamme 2 double X, 4 X tourelle Microscope système
- Tête de visualisation Binoculaire 45° incliné Tubes
- Source lumineuse LED
- Plage de grossissement 20 X, 40 X
- Type Microscope stéréo
- Type de tête Jumelles
- Quantité par paquet 1
- Marque Meiji Techno
- Série Zoom et tourelle EM-30
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Objectif Tourelle 2 X, 4 X
- Numéro de référence du fabricant EM-31
- Illumination Éclairage à LED
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001:2008
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
139,95 $
Meiji Techno EM-31 binoculaire d’entrée de gamme double 2 X, 4 X système de Microscope de tourelle
835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires