Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Système configuré avec l’oculaire du Microscope corps, Stand, complet
- Continue Zoom stéréo 0,7 X 4,5 objectif X
- Métal d’alliage robuste stand avec rack lisse & pignon design
- Nouveau design, ergonomique placé les boutons de mise au point
- Léger, boîtier compact, facile à porter avec la poignée de main du haut pour faciliter le transport
- Projecteurs LED transmis et Incident de 3W disposent d’une longue vie avec faible consommation d’énergie
- Éclairage LED transmis et incident équipé d’intensité variable
- Toutes les pièces optiques sont anti-champignons traités
- fabrique de 2 an garantie
- Pare-poussière pour EM-32included
- Bonnettes en caoutchouc pour EM-32 inclus
- Meiji Techno mode d’emploi inclus pour EM-32
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Oculaire WF10x/20
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 110V-220V AC
- Embout Renouvelable
- Description Jumelles d’entrée de gamme 0,7 4,5 X Zoom Microscope système X-
- Tête de visualisation Binoculaire 45° incliné Tubes
- Source lumineuse LED
- Plage de grossissement 7 X - 45 X
- Type Microscope stéréo
- Type de tête Jumelles
- Quantité par paquet 1
- Marque Meiji Techno
- Série Zoom et tourelle EM-30
- Matériau En plastique, en alliage d’aluminium
- Objectif Zoom 0,7 X - 4,5 X
- Illumination Éclairage à LED
- Numéro de référence du fabricant EM-32
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001:2008
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Meiji Techno EM-31 binoculaire d’entrée de gamme double 2 X, 4 X système de Microscope de tourelle
Article nº : B2047611
Pas encore évalué
845,00 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Meiji Techno EM-32 binoculaire 0,7 d’entrée de gamme X - 4,5 X système de Microscope Zoom
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires