Caractéristiques du produit :
- Certifié ETL
- Emballage sans frustration
- Volume du réservoir : 7,0 gallons
- Puissance de chauffage : 1440 watts
- Parfait pour les lavabos ou robinets indépendants
- Alimentation en eau chaude et froide
- Plus besoin de coûteuses conduites et pompes de recirculation.
- temps de récupération rapide
- Plage de température réglable de 50 °F à 140 °F
- Tension 110/120
- Fonctionne avec 12 ampères
- monophasé
- Raccordements NPT standard 1/2"
- Maisons
- Chalets
- kitchenettes
- VR
- Bateaux
- Bureau
- 1 chauffe-eau à réservoir miniature de 7 gallons
- 1 x Cordon d'alimentation standard 110 V
- 1 x Soupape de décharge de température et de pression
- 1 x support de montage
- 1 x Manuel d'instructions
- Garantie : 5 ans contre les fuites, 2 ans contre les défauts de fabrication
Toute commande de chauffe-eau sera expédiée avec signature requise à la livraison. Si vous souhaitez que votre colis ne nécessite plus de signature, veuillez contacter immédiatement le service client. Attention : en refusant la signature requise, vous dégagez Eccotemp Systems, LLC de toute responsabilité en cas de perte ou de vol du colis. Pour parler à un conseiller, veuillez composer le 1-866-356-1992.