Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les moteurs ODP de 3 phases De Baldor-Reliance sont conformes à la règle sur les petits moteurs mise en œuvre par le ministère de l'Énergie. Ces moteurs disposent d’enroulements en cuivre, roulements à billes, acier résistant et cadres en fonte. Super-E® moteurs ont l’efficacité de la NEMA Premium® et une garantie 3 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Compresseurs
- Pompes
- Convoyeurs
- Machines-outils
- Et d’autres applications de 3-Phase d’usage général
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 22
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Facteur de puissance à pleine charge 77
- Type d’efficacité Premium
- Pôles 2
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 230/460 V
- Cadre 48
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte ODP
- Efficacité à pleine charge 69,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 1,2/.6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3600 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM30006
- Degré de protection IP22
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Baldor-Reliance EM30006 0,33hp 3600 tr/mn 48 Frame 3PH 230/460V, ODP, rigide, prime efficacité
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires