Prix : 13,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces couvertures polyvalentes sont destinées à l'entretien et à la protection de la chaleur corporelle en cas d'urgence et de traitement sur place, et comme abri, poncho/imperméable, accessoire de motoneige, balise S.O.S. ou drapeau. Ils sont dotés d'une coque résistante à l'eau et d'une doublure molle aux tissus intérieurs et sont compacts, légers et portatifs.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Quantité par paquet 1
- Marque Kemp États-Unis
- Description Couverture d'urgence, Jaune
- Numéro de référence du fabricant 10-602
- Capacité 1 personne
- Durée de vie 10 ans
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Portable Generator W/ Electric/Recul Start, Essence, 6500 Watts cotés
Article nº : 716174
Pas encore évalué
1 979,00 $
Premiers soins seulement FAE-6019 Pince en acier inoxydable, 3 », Une paire
Article nº : B1145381
Pas encore évalué
9,60 $
Couverture d'urgence Kemp, Jaune, 10-602
13,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires