Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Équipement Guardian

Référence :WB240440

Référence fabricant : G5026

Unité de lavage oculaire d'urgence et tuyau de douche Guardian Equipment - Montage mural, G5026

Description du produit
Unité de lavage oculaire d'urgence et tuyau de douche Guardian Equipment - Montage mural, G5026

Ce dispositif d'urgence à double usage est conforme à la norme ANSI Z358.1 . Il est équipé de deux têtes de pulvérisation GS-Plus avec couvercle anti-poussière, régulateur de débit interne et filtre. La vanne à pression est dotée d'un clip de verrouillage pour une utilisation mains libres. Un tuyau en PVC de 2,4 m (8 pi) est inclus, supportant une pression de service maximale de 20,7 bar (300 PSI). Le support mural, fourni avec des clips de fixation, assure une installation sécurisée.

PRIX
$539.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur du tuyau8'
Diamètre de la tête1-1/2 po
Taille d'entrée3/8 NPT dans

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeUnité de lavage oculaire et de tuyau de douche
CouleurGris
Pression30 PSI psi
Gallons par minute3.2 GPM gal/min
Emplacement de montageSupport mural
ComprendSupport mural
Type de vanneLaiton chromé, reste ouvert
DescriptionTêtes de pulvérisation doubles GS-Plus
Référence fabricantG5026
CouverturesCouvercle rabattable
Matériau du tuyauAcier inoxydable
MarqueÉquipement Guardian

Conformité et certifications

Certification ANSI Conforme à la norme ANSI Z358.1-2014