Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Équipement Guardian

Référence :WB994108

Référence fabricant : G1902

Station de lavage d'urgence Guardian Equipment avec fontaine oculaire et douche de sécurité, montage au sol, G1902

Description du produit
STATION DE LAVAGE D'URGENCE TOUT USAGE
En cas de projection accidentelle de produits chimiques, votre sécurité et votre santé dépendent de la rapidité de votre prise en charge. Ces systèmes permettent d'administrer les premiers soins immédiats et efficaces. Tous les modèles sont équipés d'un panneau d'identification conforme aux normes ANSI et répondent aux spécifications de la norme ANSI Z358.1-1998.
Fontaine oculaire en acier inoxydable, intégrée dans un seul bloc multifonctionnel pratique. Fournie avec des raccords de tuyauterie en acier galvanisé à chaud de 1 1/4 po et une bride de plancher en aluminium de 9 po.
Acier inoxydable

PRIX
$1,535.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids44 lb
Diamètre du pommeau de douche10"
Diamètre du bol11-1/8 po
Taille d'entrée1-1/4 NPT femelle dans

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperStation polyvalente
Débit de douche20 GPM psi
CouleurArgent
Matériau du pommeau de douchePlastique ABS
Débit de lavage oculaire1.8 GPM gal/min
Têtes de pulvérisation pour le lavage des yeux/du visage2
Activateur de lavage pour les yeux/le visagePoignée de traction
Emplacement de montageMontage au sol
ComprendCouvercles anti-poussière à rabat
MatérielAcier inoxydable
DescriptionPoste de sécurité, lave-yeux et douche de sécurité
Matériau du bolAcier inoxydable
Référence fabricantG1902
Pression du débit du lave-yeux30 psi
Famille de couleurs de bolAcier inoxydable
MarqueÉquipement Guardian

Conformité et certifications

Certification ANSIConforme à la norme ANSI Z358.1-2014
Conforme à l'ADANon