Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tech-Med Emesis Basin, 6 », 12 oz

Tech-Med Emesis Basin, 6 », 12 oz

Article nº : WBB3122328

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 45,95 $

Quantité

Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité (18/8, 304), Fabriqué sans coutures qui empêche la croissance des bactéries et permet un nettoyage facile, autoclavable.

Poids &Dimensions

  • Longueur 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 144
  • Marque Tech-Med
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 4230
  • Capacité Onces 12
  • Stérile Non
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tech-Med Emesis Basin, 6 », 12 oz

Tech-Med Emesis Basin, 6 », 12 oz

Article nº : WBB3122328

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant