Prix : 11,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EN 563,1 que poignées en T peuvent être utilisées soit comme poignées de fonctionnement pour le serrage des fins, fournissant la force de serrage élevée. Résistance à la chaleur maximale de plastique technopolymère : 265° F (130° C).
Poids &Dimensions
- Longueur L1 1,57 po (3,99 cm)
- Thread M6 x 1 po
- Dimension H1 30 in (76,2 cm)
- Longueur 40
- Dimension H2 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Longueur du goujon L2 0,79 po (2,01 cm)
- Description Poignée en T
- Place S 0,51 po²
- Type Goujon fileté
- Marque J.W. Winco
- Série EN563,1
- Matériau Technopolymère plastique
- D Filetage M6 x 1
- Numéro de référence du fabricant 563,1-40-M6-20
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Prince
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco 563,1-40-M6-20 technopolymère-poignée en T W/fileté Stud mm diamètre 40mm longueur M6x1
11,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit