Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695481

Tableau d'affichage en liège Global Industrial™ fermé - 61 cm (L) x 91 cm (H) - 1 porte

Description du produit
Tableau d'affichage fermé - Liège - Cadre en aluminium - 61 x 91 cm - 1 porte

Les tableaux d'affichage fermés Global Industrial™ sont dotés d'un cadre en aluminium anodisé argent de 5 cm d'épaisseur. Leur surface en liège naturel résistant est auto-cicatrisante, garantissant ainsi un aspect toujours impeccable. La porte est équipée de charnières sur toute sa longueur et d'une vitre en acrylique incassable de 2,7 mm d'épaisseur. Elle est verrouillable à clé pour une sécurité accrue. Tout le matériel de fixation est inclus : installation facile. Garantie 1 an.

Dimensions générales : 24 "W x 36 "H x 2 "D

Caractéristiques:

  • Surface en liège auto-cicatrisante avec dos en panneau de particules
  • Charnières de porte pleine longueur
  • Fenêtre en acrylique incassable
  • Porte verrouillable avec clés
  • Matériel inclus
  • Garantie d'un an
  • Tous les modèles sont identiques.


PRIX
$389.95
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
Largeur24 po
Profondeur2 po
Hauteur36 po
Poids15.3 lb
Dimensions du plateau (L x H)24 x 36 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeTableau de liège
Famille de couleurs de cadreArgent
CouleurNaturel
Matériau de surfaceLiège
Type de porteCharnière
StyleSans en-tête
Type de bordDroit
Nombre de portes1
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricant695481
Intérieur/ExtérieurIntérieur
MarqueGlobal Industrial