Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695874

Global Industrial Tableau d'affichage en liège fermé avec portes coulissantes, 122 cm (L) x 91 cm (H)

Description du produit
Caractéristiques principales :

✓ La surface en liège auto-cicatrisante empêche les dommages causés par les punaises et les épingles.
✓ Fenêtres en verre trempé.
✓ Porte verrouillable avec clés identiques incluses.

Quelle est la solution idéale pour afficher des informations importantes dans les lycées, les universités, les bureaux, les bibliothèques et autres établissements similaires ? Le tableau d'affichage en liège Global Industrial™ avec portes coulissantes. Il peut accueillir des prospectus, des affiches, des avis et autres informations importantes. Conçu pour mettre en valeur le contenu tout en préservant une visibilité optimale grâce à ses fenêtres transparentes, il est doté d'un cadre en aluminium anodisé à la finition mate et d'un panneau de liège protégé par de robustes vitres.

  • Dimensions nominales du plateau : 48 po L x 36 po H.
  • La conception de l'armoire à porte coulissante permet un accès rapide.
  • Poids : 44 lb .
  • PRIX
    $489.95
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
    Largeur48 po
    Profondeur2 po
    Hauteur36 po
    Poids83.4 lb
    Dimensions du plateau (L x H)48 x 36 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TypeTableau de liège
    Famille de couleurs de cadreArgent
    CouleurNaturel
    Matériau de surfaceLiège
    Type de porteGlissement
    StyleSans en-tête
    Type de bordDroit
    Nombre de portes2
    Matériau du cadreAluminium
    Référence fabricant695874
    Intérieur/ExtérieurIntérieur
    MarqueGlobal Industrial