Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Onken

Référence :WBB2043789

Référence fabricant : GBT215

Réservoir à graisse fermé Onken GBT215, capacité de 215 gallons, acier robuste de calibre 12, avec écran de verrouillage

Description du produit
Les réservoirs à graisse Onken sont fabriqués en acier épais de calibre 12 et revêtus d'une peinture en poudre pour une durabilité accrue et une résistance optimale à l'écaillage et à la corrosion. Ils offrent une large zone de déversement de 48 x 36 cm (19 x 14 pouces) et sont équipés d'un filtre coulissant/verrouillable facilitant la vidange du produit tout en assurant la sécurité.

  • Construction robuste en acier de calibre 12
  • Livré avec un couvercle en polyéthylène et une moustiquaire à boulonner
  • finition peinture en poudre noire
  • Chaque unité est testée pour les fuites en usine

PRIX
$2,895.00

1
1
Expédié sous 20 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur32 po
Profondeur46 po
Hauteur42 po

Détails du produit

TypePompe
Capacité215 gal
Finitionrevêtement en poudre
Matérielacier doux
DescriptionRéservoir de graisse fermé
CouleurNoir
Référence fabricantGBT215
MarqueOnken