Prix initial : 1 269,00 $
Prix promotionnel: 1 015,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette construction en acier robuste de 16 ga soudée de l’armoire est excellente pour le stockage et les fournitures. Le sommet est incliné dos à l’avant avec une lèvre qui s’retient. Ses compartiments de tri supérieurs offrent un rangement pour les stylos, les crayons, etc. Le modèle fermé dispose de deux tiroirs coulissants avec serrures de cylindre de sécurité, un compartiment de rangement 19-1 / 2 « D x 21 « W x 19 » H avec étagère centrale fixe et poignée de verrouillage à point unique. The cabinet features four 5" x 1-1/4" rubber casters that include 2 rigid, 2 swiveling casters.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 1
- Nombre de tiroirs 2
- Assemblage requis Non
- Surface d’écriture En pente
- Nombre de tablettes Bas 1
- Type Base d’armoires mobiles
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Cabinet, Compartment, Tiroir, Étagère
- Numéro de référence du fabricant 185312BL
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Glen
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Mobile Cabinet Shop Desk W / 2 tiroirs de verrouillage, 23 « W x 20"D, Bleu
1015,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires