Quantité minimale: 2
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Économique UL Listed Non-Fused sectionneur et manuel contrôleur de moteur pour de nombreuses applications de simple & tri phasé. Ces déconnection, disponible comme élément « ouvrir » pour montage de panneau/équipement ou enfermés dans un boîtier de Type 4 X fr non métalliques
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 4-5/16 po (10,95 cm)
Détails du produit
- Puissance nominale @ 3 Phase 460V 10 HP HP
- Puissance nominale @ 3 Phase 575V 7,5 HP HP
- Tension 600 VCA
- Puissance nominale @ 3 Phase 230V 5 HP HP
- Ampères GP 20 A
- Matériau de l’enceinte Tapez 4 X, plastique
- Type de handle Rouge/jaune verrouillable
- Puissance nominale @ 3 Phase 200/208V 5 HP HP
- AWG 12 AWG
- Phase 3
- Style de montage Ci-joint
- Marque Commandes avancées
- Matériau Boîtier en plastique
- Pôles 3
- Numéro de référence du fabricant 128535
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications 508 UL Listed, cUL, CE
- Évaluation environnementale IP65 - poignée/enceinte
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Puis-je obtenir un schéma de câblage pour le câblage de ce point avec la phase 3 et monophasé ?
Question posée par : IDAN, 17, 2015 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 17, 2015
S’il vous plaît contact avec ventes - 1.888.978.7759
-
Faire progresser les contrôles 128535, déconnexion triphasé fermé, contrôleur manuel de moteur
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit