Morse

Référence :WBB806658

Référence fabricant : GEK-2-305-1

Kit de boîtier avec verrouillage de sécurité GEK-2-305-1 pour Morse® 2-305-1 - Installation sur site

Description du produit
Kit de boîtier Morse® avec verrouillage de sécurité pour modèle 2-305-1 - Installation sur site

Installez tous les rotateurs Morse conformément aux exigences locales en matière d'enceinte et de verrouillage de sécurité. Une solution consiste à utiliser une enceinte Morse avec verrouillage de sécurité, de sorte que le rotateur s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte. Les raccordements électriques et les commandes du moteur doivent également être conformes aux réglementations locales en vigueur. Pour la conformité aux normes OSHA aux États-Unis, consultez la sous-partie O.1910.212(a)(4) : « Fûts, conteneurs et fûts. Les fûts, fûts et conteneurs rotatifs doivent être protégés par une enceinte reliée au mécanisme d'entraînement, de sorte que le fût, le conteneur ou le fût ne puisse tourner que si l'enceinte de protection est en place. » Livré en 2 parties.

  • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
  • Garantie de 2 ans

PRIX
$3,449.00

1
1
Navires dans 20 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur66-7/8 po
Largeur35-5/8 po
Hauteur35-1/4 po
Poids250 lb

Détails du produit

StyleKit de boîtier
TypeKit de boîtier
MatérielAcier
Référence fabricantGEK-2-305-1
MarqueMorse

Garantie

Garantie2