Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



SharkBite

Référence :WBB0003592

Référence fabricant : SB0454

Embout Sharkbite SB0454 - 2" - Laiton - Fixation par simple pression

Description du produit
La gamme SharkBite 2XL (commerciale) est une vaste gamme de raccords et de vannes à bille SharkBite disponibles en tailles 1-1/4", 1-1/2" et 2". La SharkBite 2XL est compatible avec les tuyaux en cuivre, PEX et CPVC et est certifiée pour une utilisation dans les applications commerciales et résidentielles pour l'eau potable, le chauffage hydronique, l'eau glacée et la distribution générale d'eau pour l'irrigation.

Homologations : CSA B125.3

PRIX
$58.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille2 po
ConnexionPush-Fit ga

Détails du produit

Matériau du joint toriqueEDPM résistant à la chloramine
Matériau de doublureCuivre
Température maximale200° F
À utiliser avecTuyaux en cuivre, CPVC et PEX
Type de raccordEmbout
MatérielLaiton DZR sans plomb
Matériau de l'anneauAcier inoxydable 316
Pression d'eau maximale200 PSI
Quantité par paquet1
Référence fabricantSB0454
MarqueSharkBite