Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Nexel

Référence :WB168317

Nexel® Chariot à plateaux métalliques à chargement par l'arrière, d'une capacité de 19 plateaux

Description du produit
Nexel® CHARIOT À PLATEAUX EN FIL MÉTALLIQUE CHROMÉ À CHARGEMENT PAR L'ARRIÈRE

Chariot à plateaux à 2 côtés ouverts avec chargement par l'arrière. La structure ouverte en fil métallique chromé permet d'accéder facilement au contenu et de le retirer. Assure une circulation d'air maximale tout en minimisant l'accumulation de poussière. Se déplace facilement grâce à 5 roulettes pivotantes en caoutchouc de 5" x 1-1/4", dont 2 avec freins. Des butoirs en caoutchouc protègent les murs. Espacement de 1-1/2" entre les étagères.

Les chariots à plateaux à chargement par l’arrière et à accès facile peuvent contenir 19 plateaux (vendus séparément).Des kits de butées de plateauxsont disponiblesen optionpour empêcher les plateaux de glisser hors du chariot.Le kit de conversion ESD en option offre une protection efficace pour la manipulation des cartes électroniques et des composants électroniques dans les zones d’assemblage, de conditionnement et de stockage.

PRIX
$329.95
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
Largeur30 po
Profondeur21 po
Hauteur40 po
Capacité de charge600 lb
Diamètre de la roue5 po
Espacement des étagères1-1/2 po
Jauge12

Détails du produit

Montage requisOui
TypeChariot à plateaux à chargement par l'arrière
Capacité des étagères40 - Répartition homogène lb
CouleurArgent
Nombre de plateaux19
Type de rouePivots en caoutchouc, 2 avec freins
MatériauAcier
MarqueNexel

Garantie

Garantie1 an