Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Nexel

Référence :WB168318

Nexel® Chariot élévateur à chargement frontal avec capacité de 39 plateaux

Description du produit
Chariot porte-fils chromé à chargement frontal Nexel®

Sa structure en fil métallique chromé ajouré facilite l'accès et le retrait du contenu. Elle assure une circulation d'air optimale tout en minimisant l'accumulation de poussière. Elle se déplace aisément grâce à ses roulettes pivotantes en caoutchouc de 12,7 cm x 3,2 cm, dont 2 avec freins. Des butoirs en caoutchouc protègent les murs. L'espacement entre les étagères est de 3,8 cm.

Les chariots à plateaux à chargement frontal à accès facile peuvent contenir 39 plateaux (vendus séparément). Un kit de butée de plateau (en option) empêche les plateaux de glisser. Un kit de conversion ESD (en option) offre une protection efficace pour la manipulation des cartes de circuits imprimés et des composants électroniques dans les zones d'assemblage, d'emballage et de stockage.

PRIX PROMOTIONNEL
$539.00

était $599.00
Économisez $60.00 (10%)
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
Largeur30 po
Profondeur21 po
Hauteur69 po
Capacité de charge600 lb
Diamètre de la roue5 po
Espacement des étagères1-1/2 po
Jauge12

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperCamion plateau à chargement frontal
CouleurArgent
Nombre de plateaux39
Type de rouePivot en caoutchouc, 2 avec freins
MatérielAcier
MarqueNexel

Garantie

Garantie1 an