Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Course rapide et lisse
- Point de Scribe pour le carbure de tungstène
- Idéal pour le verre, acier à outils trempé, céramique, métaux Non ferreux et plastiques
Poids &Dimensions
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Marque Pneumatique en Floride
- Description Gravure de stylo
- Type d’outil Meuleuses
- CFM moyen 2 CFM
- Pression 90 PSI psi
- Numéro de référence du fabricant FP-780
- TR/MIN 9000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stylo de gravure pneumatique de la Floride
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit