Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



ENPAC

Référence :WBB665087

Référence fabricant : ENP D503

ENPAC® ENSORB® Super Absorbant, Distributeur de Pichet de 1 Gallon

Description du produit
Distributeur de bidon de 1 gallon ENSORB® Super Absorbant

L'absorbant super absorbant ENSORB® en bidons de 3,8 litres (1 gallon) offre une multitude d'utilisations ! Absorbant instantanément les liquides de toute viscosité, ENSORB® laisse les surfaces propres et sèches. Ses atouts : une capacité d'absorption 15 à 20 fois supérieure à celle des produits à base d'argile, une polyvalence exceptionnelle pour absorber tout type de liquide ou semi-liquide au contact et encapsuler définitivement les matières absorbées. Cela inclut tous les liquides d'origine animale, végétale, minérale, pétrolière et chimique. Non biodégradable, il est respectueux de l'environnement. Ses utilisations sont quasi illimitées en tant qu'absorbant sec, sûr pour toutes les applications. Il capte tous les liquides, quelle que soit leur viscosité, sur toutes les surfaces dures, les laissant propres et sèches. Il transforme le liquide renversé en un solide facile à éliminer. Léger et simple d'utilisation, il réduit considérablement les coûts de nettoyage, ainsi que les coûts d'élimination toujours croissants. Sans danger pour le sol, le ciment, l'asphalte, le carrelage, les plantes, les animaux et les humains. Ne contient aucun produit chimique réactif, n'est ni toxique ni inflammable. *Remarque : Ne peut pas être utilisé avec l'acide fluorhydrique (HF).

PRIX
$48.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 3 unités
48.95
Acheter 4 unités
46.95Économisez2.00 (4)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids3 lb
Taille1 gallon

Détails du produit

TaperAbsorbant particulaire
DescriptionENSORB® Super Absorbant
Liquides absorbésHuiles et fluides
CouleurBlanc
durée de conservationDurée de conservation indéfinie lorsqu'il est correctement stocké dans un endroit sec.
Référence fabricantENP D503
Type de conteneurCruche
Capacité/Absorption Gallons1 gal
MarqueENPAC