Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le système de collecte de pluie jardin libre est conçu spécifiquement pour vous le propriétaire de la maison à l’esprit. Son élégant jamais regarder de vieillissement s’inscrit naturellement dans n’importe quel endroit autour de la maison. Le design plat arrière et carré permet à affleurer à installation murale ou coin. Injection moulée et en polyéthylène haute densité rend facile à nettoyer et à la recherche de nouvelle année après année. Il est livré avec un écran en acier enduit de poudre, tous les robinet de taille standard en laiton, tuyau de rallonge et enfant vis de blocage. Le robinet se trouve afin de permettre un accès facile avec un arrosoir, éliminant ainsi la nécessité d’une base. Le débordement face deux permet plusieurs conteneurs de raccordement de chaque côté. Votre jardin et pelouse vont adorer votre eau préservé précieux pluie naturelle chaleureuse.
- 55 gallons
- Aucune imitation bon marché qui semble usée après une saison
- Design plat dos carré élégant s’inscrit naturellement dans n’importe quel endroit autour de la maison
- Injection de haute qualité moulée facile à garder propre et nouveau look année après année
- Livré avec tous les robinet de taille standard en laiton et tuyau de rallonge, écran en acier enduit de poudre enfant vis de blocage. Pas besoin de base.
- Tous vous avez besoin pour les années d’utilisation englobe tout
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Monde de Enviro
- Description Baril de pluie
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant EWC-10
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Râtelier à outils avec roulettes
Article nº : B335652
Pas encore évalué
90,95 $
Monde de Enviro FreeGarden™ pluie - Rain Barrel System - RDC-10
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires