Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

En rupture de stock

Bande de caoutchouc EPDM, 120 « L x 2 » L x 1/4 » d’épaisseur, 60A, Noir

Bande de caoutchouc EPDM, 120 « L x 2 » L x 1/4 » d’épaisseur, 60A, Noir

Article nº : WBB2323070

Pas encore évalué

Prix : 77,95 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
EPDM est idéal pour une utilisation à l’extérieur et a une excellente résistance aux conditions météorologiques. Il est particulièrement bien adapté pour une utilisation dans les applications avec de la vapeur et de l’eau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • densité 1,50 g/cm³
  • Résistance à la traction 1000 psi
  • Longueur 10 pi (3,05 m)
  • Résistance à la déchirure 20 N/mm
  • Épaisseur 1/4 en

Détails du produit

  • Description Bande en caoutchouc EPDM Sans adhésif
  • Jeu de compression 0,33 
  • Résistance aux UV Bon
  • Grade Standard
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
  • Résistance aux produits chimique Bon
  • Matériau EPDM
  • Numéro de référence du fabricant EN VRAC-RS-E60-94
  • Forme Bande de
  • Couleur Noir
  • Type de sauvegarde Noir
  • Duromètre 60A

Conformité et certifications

  • Certifications ASTM D2000 BA 607
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
Bande de caoutchouc EPDM, 120 « L x 2 » L x 1/4 » d’épaisseur, 60A, Noir

Bande de caoutchouc EPDM, 120 « L x 2 » L x 1/4 » d’épaisseur, 60A, Noir

Article nº : WBB2323070