Prix : 50,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
EPDM est idéal pour une utilisation à l’extérieur et a une excellente résistance aux conditions météorologiques. Il est particulièrement bien adapté pour une utilisation dans les applications avec de la vapeur et de l’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- densité 1,50 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 3/16 en
Détails du produit
- Description Bande en caoutchouc EPDM avec adhésif acrylique
- Jeu de compression 0,33
- Résistance aux UV Excellent
- Plage de température de l’adhésif -30 à 230 F °F
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau EPDM
- Numéro de référence du fabricant EN VRAC-RS-E60-180
- Forme Bande de
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Adhésif acrylique
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Pauvre
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BA 607
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bande de caoutchouc EPDM avec adhésif acrylique, 120 « L x 1 » L x 3/16 » d’épaisseur, 60A, Noir
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires