Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Équiper de T & S 5PR-2S00 monotrou pont monté prérinçage unité
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Équiper le prérinçage unité
- Base de robinet mélangeur monotrou
- support mural 6"
- 18" entrées flexible avec raccords 1/2"
- 5SV soupape de vaporisation
- 39 1/4 "haute
- colonne montante 18"
- 44" tuyau flexible en acier inoxydable
- pronation 13"
- 11 1/2 "clairance
- Meublé avec clapets 1/2" inline
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
- Taille du support mural 6 in (15,24 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Hauteur 39-1/4 po (99,7 cm)
- Hauteur de la colonne montante 18
- Hauteur du bec verseur 3-9/16 po (9,05 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Support mural inclus 6
- Style de connexion Compression
- Trous du robinet 1
- Quantité par paquet 1
- Marque Equip by T&S
- Matériau Chrome laiton chromé
- Numéro de référence du fabricant 5PR-2S00
- Style de poignée Double levier W/Spray
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications ASME A112.18.1 / B125,1 DE LA CSA, NSF/ANSI 61, AB1953-2006
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Équiper de T & S 5PR-2S00 monotrou pont monté prérinçage unité
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires