Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour les salles de classe, des laboratoires et des applications industrielles. Ces soldes de sept boutons permettent un accès rapide à 13 différentes unités de mesure, pourcentage, comptage et de s’accumuler. Une chambre de pesée détachable ci-joint est incluse dans les capacités moins 1000 grammes. L’équilibre peut être utilisé avec l’adaptateur secteur ou une batterie rechargeable intégrée qui offre jusqu'à 40 heures de fonctionnement continu. Sortie RS-232 est de série sur chaque modèle. Câble RS-232 est facultative. Équilibre Balance compacte 600 g x 0,02 g interne résolution 1/600 000, affichage à cristaux liquides, Accumulation de comptage et pourcentage modes, interface Standard RS-232, 13 différentes unités de mesure, adaptateur CA / CC w / batterie rechargeable interne
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Largeur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Longueur 8-11/16 po (22,07 cm)
- Hauteur 3-5/16 po (8,41 cm)
- Lisibilité 0,02 G
- Unité de mesure g, CT, oz, t oz, lb, DWT, GR
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4-3/4" de diamètre
- Capacité de poids 600 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Batterie/AC
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Calibration External
- Type Balance Portable compacte
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Modes d’application Balances de laboratoire
- Tension 120 V
- Heures de vie de batterie 40
- interface RS-232
- Matériau du boîtier Plastique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Rice Lake
- Série Équilibre
- Numéro de référence du fabricant 129411
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Balance compacte Rice Lake de série Equipoise – 600 g x 0,02 g – plateforme d’un diamètre de 4 3/4 po
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires