Prix : 3 055,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Sortie: ER25
- RPM: 8 000
- Longueur de jauge: 57,2mm
- Corps principal conçu pour maximiser la rigidité et réduire les vibrations
- Corps en acier résistant à la corrosion spécialement traité
- Roulements de contact angulaires et roulements à rouleaux effilés sur le fuseau de sortie pour une meilleure rigidité et une durée de vie plus longue
- Engrenages de biseau de spirale de Gleason avec forme complètement involute de sol
- Évalué au couple 40Nm
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Taille de la bague d’arrêt ER25
Détails du produit
- Type BMT55
- Marque Outillage GS
- Style Axial
- Numéro de référence du fabricant 381512
- Nombre de pièces 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ER25 Outil axial pour BMT55 Doosan Lathes, Rotation en ligne, 57,2 mm Jauge
3055,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit