Prix : 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Interion® Par Global Industrial Flip-Up Fauteuil offre un dos en maille avec un 4 « » tissu en mousse moulée siège rembourré. Maille Président propose un design ergonomique, réglages du siège multifonctions avec mécanismes de fil contrôlée et un siège coulissant. La hauteur réglable du siège varie de 18-3/4" » à 22-1/4""H. Les accoudoirs à bascule indépendants offrent des ajustements à 7 voies. Base de 5-lame robuste avec roulettes non verrouillable. 1 an de garantie limitée. Facilité de montage.
Dimensions hors-tout : 27-3/4" W x 22-3/4 « D x 40-1/4" H
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 19-1/4 po (48,9 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-3/4 - 22-1/4 po
- Hauteur maximale du siège 22-1/4 po (56,52 cm)
- Largeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur du siège 18-3/4 - 22-1/4 po
- Largeur arrière 17 in (43,18 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-3/4 po (47,63 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Description Filet avec accoudoirs Flip
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 242119
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JP
Date de : Décembre 13, 2020
-
Reviewer : LILY
Date de : Octobre 28, 2020
Votre commentaire :
La chaise était facile à assembler. J’ai pris moins de 10 minutes. Coussin est très confortable après s’être assis pendant plusieurs heures. La hauteur de la chaise s’ajuste bien pour ma taille. Je suis 5'4 » avec des jambes de longueur moyenne. Lorsque le siège de la chaise est abaissé tout le chemin vers le bas, mes pieds reposent à plat sur le sol. Le dos de maille se sent de soutien pour mon milieu et bas dos. Ma seule frappe contre la chaise est le bras pivotant repose. En plus des bras qui se retournent vers le haut/vers le bas, le repose-bras pivote d’un côté à l’autre afin que l’angle puisse être changé L’idée est bonne. Cependant, les repose-bras ne se verrouillent pas assez serrés. Je me penche souvent contre le repose-bras ou si je bouge la chaise, je vais la saisir et la tirer du repose-bras. Malheureusement, le repose-bras se déplace quand je fais l’une ou l’autre de ces actions - ce qui est ennuyeux. Je n’achèterais plus une chaise avec les repose-bras pivotants. -
Reviewer : Delores
Date de : Octobre 23, 2020
Votre commentaire :
J’adore cette chaise! Le délai de livraison était ponctuel et plus tôt que prévu. Le coût était plus que juste. Il avait toutes les fonctions que je voulais dans une chaise. Les bras pivotent, le siège glisse vers l’avant et vers l’arrière afin que vous puissiez ajuster exactement où vos genoux doivent être, et un grand soutien lombaire. Les deux seules choses que j’ajouterais comme options serait d’être en mesure d’ajuster le support lombaire vers le haut ou vers le bas et d’être en mesure d’ajuster les bras de haut en bas (les coussinets pivotent, mais ne vous permettent pas de se déplacer vers le haut ou vers le bas.) -
Reviewer : MARGARET
Date de : Octobre 03, 2020
Votre commentaire :
Les chaises sont très confortables et un bon soutien arrière. -
Reviewer : GARY R MULLIKIN
Date de : Juillet 08, 2020
Votre commentaire :
Vaut ce que j’ai dépensé, bon président de tâche -
Reviewer : MIKE
Date de : Mai 29, 2020
Votre commentaire :
Tout fonctionne parfaitement sur la chaise. J’aime le fait que la pièce arrière dans son ensemble peut s’ajuster vers l’avant et le dos, et peut ajuster la position inclinable. Et c’est le siège le plus grand que j’ai pu trouver dans cette gamme de prix, il est donc parfait pour mes longues jambes. C’est une chaise très polyvalente et c’est parfait pour une personne grande que je suis 6'6" grand. Le seul inconvénient, c’est que le coussin est un peu raide, mais il est en quelque sorte de se faire irruption, donc je crois qu’il va obtenir un peu plus doux et confortable. -
Reviewer : Richard
Date de : Août 19, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise a été achetée pour l'un de nos administrateurs qui a quelques douleurs lombaires et a tendance à s'asseoir sur le bord avant de sa chaise. Avoir la capacité d'ajuster la profondeur du support arrière lui permet de le faire avancer, lui donnant le soutien du bas du dos dont elle a besoin tout en étant assis vers le bord avant de la chaise. -
Reviewer : carboniser
Date de : Août 14, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise convient à une personne qui a besoin de soutien pour son bas du dos. La dactylographie n'est pas inhibée lorsque les bras se déplacent vers le haut pour une bonne position de frappe. Le siège est confortable et le matériel est respirable. Il y a beaucoup d'ajustements qui peuvent adapter n'importe quel type de corps. Excellent choix pour le personnel de bureau occupé. -
Reviewer : YOON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Dans l’ensemble, c’est un fauteuil de nice. -
Reviewer : JEANNE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Indispensables les secours à mon dos.
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Je peux avoir cette chaise déjà assemblée ?
Question posée par : EILEEN, 21, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 23, 2020
Bonjour Eileen, nous nous excusons mais nous n'offrons pas cette chaise pré-assemblée. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Les souches de roulettes montés ou plaque montée ? S’il est monté de souches, taille de la tige s’il vous plaît. J’ai besoin de remplacer ces caoutchouc quant à ne pas endommager le revêtement de sol stratifié.
Question posée par : Sue, 22, 2018 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, les roulettes sont tige monté et la taille de la tige est 11 x 22 mm. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Bonjour, pouvez-vous me le poids recommandé maximal pour cette chaise ? Merci
Question posée par : Claudia, 25 et 2015 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 25, 2015
Nous vous suggérons de pas plus de 250 livres sur cette chaise.
-
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
25,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
18,75 $
Chaise interion® mesh avec bras flip réglables et mi-arrière, tissu, noir
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange