Prix : 915,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 915,00 $ ch.
- Achetez 6-11 869,00 $ ch.
- Acheter 12+ 839,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Ergonomique réglable hauteur palette Stand 3600 lb capacité - déplacement de palettes sans un chariot élévateur ! Hauteur de la plate-forme est réglable entre 24" jusqu'à 34" pour optimiser la hauteur ergonomique de flexion et de levage. Roule en douceur sur 6" roulettes pivotantes avec roues phénoliques. Verrous double étage maintiennent l’appareil en place lorsque le chargement et le déchargement. Disponible en deux tailles de palettes standard. Tout en acier soudé. Poudre-enduit pour la longévité. Bateaux entièrement assemblés.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 24 - 34 pouces
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 24 - 34 pouces
- Poids 107 lbs (48,64 kg)
Détails du produit
- Type de pont Pont ouvert
- Description Réglable en hauteur pour palettes 40 x 48
- Assemblage requis Non
- Type de handle Sans poignée
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Phénolique
- Type Transporteur de palettes et de conteneurs
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PDE-4048-6PH2FL
- Type de roue Pivotant 4
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Maria
Date de : Août 29, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Auto-Leveling Airbag Operated Pallet Carrousel Positionneur
Article nº : 989007
Pas encore évalué
3 619,00 $
99,95 $
Positionneur de glissière de carrousel de palettes industriel™ à ressort mondial avec boîtier soufflet
Article nº : 293240
Pas encore évalué
4 279,00 $
54,95 $
Little Giant® ergonomique réglable en hauteur palette Stand PDE-4048-6PH2FL - 48 x 40 3600 Lb.
915,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires