Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Évier de cuisine bol unique Houzer ES-2408-1 evier sous plan en acier inoxydable
Le Houzer ES-2408-1 Elite Series Undermount seul bol Kitchen Sink est assez grand pour manipuler de grandes casseroles. Ce récepteur est un favori avec des rénovateurs soucieux de leur budget. Sa conception est basée sur notre série classique de médaillon de prime, donc vous trouverez une foule d’attributs haut de gamme. Il dispose 20 acier inoxydable calibre T-304 avec satin brillant finition avec jante lumineuse élevée, bords de SpecPlus pour plus de solidité, et StoneGuard sous-couche sur pad Super silencieux qui permet de réduire son cliqueti de laver la vaisselle. Bol mesure 21 po de largeur par po. 15-3/4 de 8 po de profond. Le Houzer ES-2408-1 Elite Series Undermount seul bol Kitchen Sink est conforme aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couverts par la garantie à vie limitée. S’adapte du cabinet 30 po.
Le Houzer ES-2408-1 Elite Series Undermount seul bol Kitchen Sink est assez grand pour manipuler de grandes casseroles. Ce récepteur est un favori avec des rénovateurs soucieux de leur budget. Sa conception est basée sur notre série classique de médaillon de prime, donc vous trouverez une foule d’attributs haut de gamme. Il dispose 20 acier inoxydable calibre T-304 avec satin brillant finition avec jante lumineuse élevée, bords de SpecPlus pour plus de solidité, et StoneGuard sous-couche sur pad Super silencieux qui permet de réduire son cliqueti de laver la vaisselle. Bol mesure 21 po de largeur par po. 15-3/4 de 8 po de profond. Le Houzer ES-2408-1 Elite Series Undermount seul bol Kitchen Sink est conforme aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couverts par la garantie à vie limitée. S’adapte du cabinet 30 po.
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 20 ga
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Longueur du bassin 21 in (53,34 cm)
- Profondeur du bassin 8 in (20,32 cm)
- Largeur du bassin 15,75 po (40,01 cm)
- Taille minimale de l’armoire 30,25
Détails du produit
- Emplacement de montage Evier sous plan
- Nombre de bassins 1
- Série inox T-304
- Trous du robinet 0
- Quantité par paquet 1
- Marque Houzer
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant ES-2408-1
- Forme Rectangulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
24,00 $
Houzer® ES-2408-1 Undermount Stainless Steel Single Bowl Kitchen Sink
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires