Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet appareil d’éclairage professionnel est le look éprouvé dans la conception de l’éclairage de secours. Son corps thermoplastique sleek low profil combiné avec un bouclier de lampe de polycarbonate transparent pour faire un style contemporain qui est juste juste pour les exigences esthétiques d’aujourd'hui. Avec une finition blanche standard, il sera un complément à une variété d’intérieurs y compris les bureaux, théâtres, restaurants et centres commerciaux. Polyvalent, 11 "X 5" corps peut être monté dans n’importe quelle orientation au mur ou au plafond. Satisfait ou dépasse les exigences de UL 924, NFPA 101, normes Life Safety Code, N.C.A. et I.C.C..
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Tension 120 / 277 V
- Type Éclairage de secours
- Watts 18 W
- Marque Emergi-Lite
- Tension continue 6
- Matériau Thermoplastique
- Numéro de référence du fabricant PRO-3N-LA-AD
- Type de lampe LED MR16
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Éclairage de secours Emergi-Lite PRO-3N-LA-annonce Escort - 6V, 2-4W MR16 diodes, w / Diagnostics
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires