Prix : 395,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Nos tabourets ESD disposent bonne mise à la terre, conducteurs et matériels de contrôle statique dissipatif et ont été testés pour répondre à ANSI/ESD-STM-12,1-2006. Ils sont fabriqués pour promouvoir l’échouement de l’électricité, donc aucune décharge d’électricité statique ne peut se produire. L’intention est de déplacer toute électricité statique potentielle de l’élément qui est en cours d’élaboration dans les cas où se produit la fabrication d’équipements sensibles et instrumentation.
- Le coussin en mousse est recouvert d'un tissu bleu (marine) dissipant.
- Hauteur de selle ajustable de 17-25 "
- Mesures de siège : 16" W x 18" D
- Assise épaisseur : 2-1/2"
- Mesures de retour : 16" W x 13-1/2"H
- Roulettes de non-troubler ESD adaptés aux sols durs et moquettes
- Base est 25" W, le socle est 20 » diamètre
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 17 - 25 pouces
- Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- pays Made in USA
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Tabouret d’ESD
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Tissu
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695535BL
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Nylon
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mettez à niveau cet article pour seulement 123,05 $ plus
Interion® Clean Room Stool - nbsp; Vinyle - Imperial Blue
Article nº : 695539BL
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
519,00 $
comparer les élémentsInterion® TABOUret ESD - Tissu - Marine
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires