Souvent achetés ensemble
Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Contrôleur de sécurité ESD3-04-24ACDC de Bircher Reglomat
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Remise à zéro automatique
- Note : PL e, rencontre machine catégorie de sécurité 3 ACC. EN ISO 13849-1 lorsqu’il est utilisé avec sécurité interrupteur mat (vendu séparément)
- Facile de fil : Fail de câblage en utilisant 2 fils conducteurs et un externe clôturant 8,2 résistance ohms de k (fourni gratuit avec tapis de sécurité)
- Deux prises d’entrée pour des options supplémentaires
- Sorties de sécurité redondants
- Sortie auxiliaire
- Montage sur rail DIN
- NEMA 1 (IP 30) classe de Protection
- Temps de réaction < 50ms
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Poids 0,56
- Longueur 4-1/8 po (10,48 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 0 à 125 F
- Description Contrôleur de sécurité, automatique réinitialiser, 24VAC/CC, catégorie de sécurité 3 CEN
- Quantité par paquet 1
- Marque Bircher Reglomat
- Matériau ABS
- Numéro de référence du fabricant ESD3-04-24ACDC
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NEMA 1 (IP30) ; Nominale PL e, rencontre sécurité catégorie 3 acc EN ISO 13849-1
- Évaluation environnementale NEMA 1 (IP30)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Contrôleur de sécurité Bircher Reglomat ESD3-04-24ACDC, automatique réinitialiser, 24VAC/DC, sécurité catégorie 3 CEN
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires