Prix : 145,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étiquette® Serviettes en papier domestiques sont le choix ultime pour les clients qui veulent la force et la fiabilité de la maison dans un produit respectueux de l’environnement. Durables 2-ply, blanc vif et serviettes en papier absorbant supplémentaire sont parfaits pour tous les bâtiments commerciaux et les espaces publics avec des salles de repos à forte circulation, toilettes ou des besoins de nettoyage à usage eral. Les serviettes en papier domestique sont fabriquées aux États-Unis à partir de plus de 80 % de matériaux recyclés, dont 40 à 60 % de papier post-consommation, ce qui respecte ou dépasse les Lignes directrices globales de l’EPA en matière d’approvisionnement pour le papier et les produits en papier.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Largeur de la feuille 11 in (27,94 cm)
- Longueur 63 pi (19,2 m)
- Longueur de la feuille 8-4/5 po (22,35 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 30
- Type de taille 85
- Description Perforé
- Style 2 plis
- Couleur Blanc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
169,95 $
51,95 $
95,95 $
Serviettes en papier ménager - 85 feuilles/rouleau, 30 rouleaux/étui
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires