19,50 $ ch.
Prix: 468,00 $ / Pkg de 24
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Euro tiroir 8-3/8" W x 17-5/8 « D x 4-5/8 » H jaune
Super Tuff tiroirs sont conçus pour une organisation efficace des pièces lourdes, fournitures, outils ou du matériel. Moulé à partir un polystyrène de fort impact de qualité vierge, avec 12 de la jauge d’épaisseur, ils sont pratiquement incassables. Résine conforme à la FDA et colorant. Bacs sont étanches ainsi que de l’huile et résistant aux produits chimiques. Poignée de tirage courbé avant lisse permet amplement d’espace pour les étiquettes d’identification ou de codes à barres. poignée avant ouverture de 3/4" offre une préhension pratique. Rebord arrière pleine largeur assure l’utilisation gratuite de déversement. Séparateurs en option sont pleine hauteur pour la puissance supplémentaire et empêchent le mélange de pièces. A un total de 13 fentes diviseur par bac pour faire un maximum de 14 compartiments. Diviseurs vendu séparément.
Super Tuff tiroirs sont conçus pour une organisation efficace des pièces lourdes, fournitures, outils ou du matériel. Moulé à partir un polystyrène de fort impact de qualité vierge, avec 12 de la jauge d’épaisseur, ils sont pratiquement incassables. Résine conforme à la FDA et colorant. Bacs sont étanches ainsi que de l’huile et résistant aux produits chimiques. Poignée de tirage courbé avant lisse permet amplement d’espace pour les étiquettes d’identification ou de codes à barres. poignée avant ouverture de 3/4" offre une préhension pratique. Rebord arrière pleine largeur assure l’utilisation gratuite de déversement. Séparateurs en option sont pleine hauteur pour la puissance supplémentaire et empêchent le mélange de pièces. A un total de 13 fentes diviseur par bac pour faire un maximum de 14 compartiments. Diviseurs vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-3/8 po (21,27 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Largeur intérieure 7-7/8 po (20 cm)
- Hauteur intérieure 4-3/8 po (11,11 cm)
- Poids 1,9 lbs (.86 kg)
- Longueur 17-5/8 en
- Taille (L x l x H) 17-5/8 x 8-3/8 x 4-5/8 po
- Longueur intérieure 16-3/8 po (41,59 cm)
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 24
- Marque Quantum Storage Systems
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant QED606YL
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,50 $
Quantum Super Tuff Tiroir Euro QED606 - 8-3/8"W x 17-5/8"L x 4-5/8"H Jaune, qté par paquet : 24
19,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires