Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB241502

Plateau Global Industrial™ Euro Truck, capacité 60 x 30 pouces (152 x 76 cm), 2000 lb (907 kg).

Description du produit
CAMION PLATEAU DE STYLE EUROPÉEN

Transportez vos matériaux facilement et en toute sécurité. Le châssis robuste en cornière de 3,2 mm x 38 mm (1/8 po x 1-1/2 po) possède des bords arrondis pour plus de sécurité et une finition en émail bleu résistant aux rayures. Le plateau en contreplaqué de 19 mm (3/4 po) d'épaisseur, recouvert de laque, contribue à réduire le bruit pendant le transport. Chaque chariot est équipé de deux roulettes pivotantes et de deux roulettes fixes. Poignée renforcée de 74 cm (29 po) de hauteur. Montage facile.

PRIX
$1,069.00
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
Longueur60 po
Largeur30 po
Hauteur38 po
Capacité de charge2000 lb
Diamètre de la roue6 po
Largeur du pont30 po
Longueur du pont60 po
Hauteur de plateforme8-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperCamion à plateforme standard
Matériau du pontContre-plaqué
CouleurBleu
Type de roulette(2) Rigide, (2) Pivotant
Type de roueCaoutchouc
Type de poignéePoignée à entretoises croisées
MatérielFer/Contreplaqué
Référence fabricant241502
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an