Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Elkay

Référence :WBB1771632

Référence fabricant : EWF3000

Elkay EWF3000 WaterSentry® Réduction du plomb et des sédiments Ensemble de filtres

Description du produit
Les filtres à eau fournissent une eau plus pure et au goût agréable pour les fontaines, les refroidisseurs d'eau et les remplisseurs de bouteilles. Fabriqués à partir de charbon actif, ils améliorent le goût et l'odeur de l'eau. Nombre d'entre eux réduisent également les contaminants comme le plomb. Les filtres Elkay sont faciles à installer et se composent de cartouches remplaçables autonomes, limitant ainsi le contact avec des matériaux contaminés.

Caractéristiques:

  • Rénovation WaterSentry Plus Ensemble de filtres pour les produits de boisson Elkay non filtrés (remplisseurs de bouteilles).
  • Le filtre doit être remplacé tous les 3 000 gallons ou 1 an après son installation.
  • Doté d'un système de déconnexion rapide, d'une installation en 1/4 de tour et d'une vanne d'arrêt automatique à l'entrée qui se ferme lorsque le filtre est retiré.
  • Conçu pour réduire le plomb, les particules et le chlore. Réduit également les odeurs et la coloration de l'eau entrante.
  • Maille de préfiltration en polypropylène filé pour empêcher les sédiments et les particules grossières de pénétrer et d'obstruer le média filtrant.
  • Le filtre est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, le goût et la réduction des odeurs.
PRIX
$249.95
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
Longueur3-1/4 po
Largeur3-1/4 po
Hauteur12-1/2 po
Taille du drain4 po
Taille de l'entrée d'eau8 po

Détails du produit

TypeFiltre à eau
Capacité du filtre en gallons3000 gal
À utiliser avecStations de remplissage de bouteilles Elkay EZH2O™
Pression maximale105 psi
Type de filtreChlore, goût et odeur, plomb, sédiments
Quantité par paquet1
Référence fabricantEWF3000
MarqueElkay