Prix : 559,00 $
✓ Comprend un coussin d’assise moelleux de 4-1/3 po d’épaisseur
✓ BIFMA certifié pour une journée de travail de 8 à 10 heures
Vous méritez de l’être lorsque vous travaillez dur, alors améliorez votre assise avec le fauteuil en cuir exécutif Interion™. Idéale pour une utilisation dans les bureaux d’entreprise ou à domicile, cette chaise traditionnelle a un large dossier et est conçue avec du cuir collé pour le plus haut niveau de qualité et de luxe pour vous garder à l’aise tout au long de votre journée de travail. Certifié BIFMA, MAS Green et CAL 117.
Poids &Dimensions
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 20-3/4 po (52,71 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
- Diamètre de la base 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur du dos 28-1/4 po (71,76 cm)
- Plage de hauteur d’assise 19 - 22-1/2 in
- Hauteur maximale du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
- Épaisseur du coussin 4-1/3 po (11,01 cm)
- Largeur du siège 21 in (53,34 cm)
- Hauteur du siège 19 - 22-1/2 in
Détails du produit
- Pivotant Oui °
- Antimicrobien Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise exécutive
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir
- Collection Traditionnel
- Description Chaise de bureau exécutif
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Conformité et certifications
- Certifié GREENGUARD Oui
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications BIFMA
- Certifié MAS Green Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coque de bureau Interion®, 60"L x 30"D, Moka
Article nº : 695932MC
Pas encore évalué
379,95 $
Interion® Tapis de chaise en verre, 46"L x 36"W
Article nº : 695837
Pas encore évalué
88,95 $
Interion® Open Plan Office Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695589
Pas encore évalué
439,95 $
789,00 $
Interion® bureau électrique réglable en hauteur, 72"W x 30"D, base grise W / noir
Article nº : 695781GY
Pas encore évalué
1 299,00 $
Chaise de direction en cuir Interion®, noir
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires