Le centre de rangement mobile extensible Interion™ est conçu pour les plans, dessins, cartes et autres documents grand format. Sa structure en acier forgé, de conception compacte, permet de ranger les documents de manière sécurisée et ordonnée, idéale pour les bureaux et studios nécessitant un rangement mobile, accessible et fiable. Ce centre de rangement mobile est réglable en hauteur et comprend une zone de suspension et une base télescopiques pour s'adapter à la taille des plans à ranger. Ses roulettes facilitent le déplacement d'un chantier à l'autre. Sa finition beige lui confère une allure professionnelle et s'intègre à tous les environnements. Garantie limitée d'un an. Les pinces haute capacité incluses pour plans et dossiers plats maintiennent les documents en place, assurant un accès facile et sécurisé. La finition argentée classique offre un style industriel parfait pour les bureaux et studios. Dimensions des pinces : 5 cm (H) x 61 cm (L) x 2 cm (P).
Interion par Global Industrial
Référence :WB298698
Étagère mobile extensible Interion™ avec pinces de suspension de 30 à 60 cm, largeur 40 cm, blanche
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$409.95était $599.00
Économisez $189.05 (32%)
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
| Largeur | 16 po |
| Profondeur | 26 à 38 po |
| Hauteur | 39 à 53 po |
| Largeur minimale | 16 po |
| Profondeur maximale | 38 po |
| Hauteur maximale | 53 po |
| Profondeur minimale | 26 po |
| Taille minimale | 39 po |
| Largeur maximale | 16 po |
Détails du produit
| Taper | Support mobile |
| Couleur | Blanc |
| Comprend | Pinces de 12 à 24 pouces |
| Matériel | Acier |
| Description | Ascenseur escamotable |
| Référence fabricant | 298698 |
| Type de base | Mobile |
| Marque | Interion par Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |