Prix : 2 430,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Moteur de classe 1 Groupe D homologué (antidéflagrant)
- 5000 CFM Fan Rating
- Construction en acier robuste
- Interrupteur d’alimentation de 6 pi avec cordon d’alimentation de 10 pi
- Moteur et composants de haute qualité
Poids &Dimensions
- Largeur 20 dans
- Diamètre du ventilateur 20 dans
- Longueur 22-1/2 en
- Hauteur 26-1/2 en
- Poids 86 lbs
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Emplacement de montage Autoportante
- Type de lame Axial
- Assemblage requis À assembler
- Ampérage 7,2A A
- Quantité par paquet 1
- Type de lecteur Arbre
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Description Ventilateur de construction avec la notation de preuve d’explosion
- CFM haute 5000 CFM
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Phase 1PH
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque Sûr de flamme
- hertz Non évalué
- Numéro de référence du fabricant FN20E
- Couleur Bleu
- Type de ventilateur Axial
Garantie
- Garantie 3 ans - Pièces seulement - 1 ans sur le moteur
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sure Flame Explosion Proof 20" Construction Fan FN20E 1/2HP 5 000 CFM
2430,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit