La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module complémentaire comprend 1 cadre vertical et 3 niveaux de rayonnage avec plateau en acier. Le plateau en acier nervuré de 5/8" d'épaisseur présente une finition galvanisée. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur cadre à poutres en gradins profilées. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Également disponible avec un tablier en fil métallique ou en bois, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (tablier à fournir par vos soins).
Global Industrial
Référence :WB504392
Global Industrial Rayonnage de stockage en vrac à 3 niveaux, haute densité, plateau en acier, module d'extension, 72" de largeur x 24" de profondeur x 120" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$879.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 120 po |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Module complémentaire |
| Capacité des étagères | 2750 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 504392 |
| Matériau des étagères | Plate-forme en acier |
| Marque | Global Industrial |