Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB504348

Global Industrial Rayonnage de stockage en vrac à 3 niveaux, haute densité, plateau en acier, modèle de base, 183 cm (L) x 91 cm (P) x 183 cm (H)

Description du produit
La solution économique idéale lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module de base comprend 2 montants et 3 niveaux de rayonnage avec tabliers en acier. Les tabliers en acier nervuré d’une épaisseur de 5/8" présentent une finition galvanisée. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur structure à poutres en gradins. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres tous les 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Également disponible avec un tablier en fil métallique ou en bois, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (tablier à fournir par vos soins).

PRIX PROMOTIONNEL
$1,099.00

était $1139.00
Économisez $40.00 (4%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur36 po
Hauteur72 po
Diamètre du trou de fixation5/16 de pouce

Détails du produit

Montage requisOui
TypeEntrée
Capacité de rangement2750 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504348
Matériau des étagèresPlate-forme en acier
MarqueGlobal Industrial