Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB504385

Global Industrial™ Rayonnage de stockage en vrac à 3 niveaux, haute densité, plateau en acier, module d'extension, 72" de largeur x 48" de profondeur x 96" de hauteur

Description du produit
La solution économique lorsque vous recherchez des rayonnages métalliques robustes destinés au stockage de matériaux chargés manuellement. Ce module complémentaire comprend 1 cadre vertical et 3 niveaux de rayonnage avec plateau en acier. Le plateau en acier nervuré de 5/8" d'épaisseur présente une finition galvanisée. Ces rayonnages de stockage en vrac offrent une capacité par niveau presque deux fois supérieure à celle des rayonnages standard grâce à leur cadre à poutres en gradins profilées. Les poutres se fixent au cadre en quelques secondes sans outils. Le cadre vertical en acier de calibre 14 mesure 1-3/4" x 1-3/4" et permet un réglage aisé des poutres à des entraxes de 2". Les poutres robustes de calibre 12 sont dotées de 3 crochets à chaque extrémité pour une fixation sûre. Également disponible avec un tablier en fil métallique ou en bois, ou sous forme d'unité de rayonnage seule (tablier à fournir par vos soins).

PRIX
$1,139.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur48 po
Hauteur96 po
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeModule complémentaire
Capacité des étagères2750 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux3
MatériauAcier
Référence fabricant504385
Matériau des étagèresPlate-forme en acier
MarqueGlobal Industrial